Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60002500 Kupplung DIN 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60002500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60002500
EAN/GTIN:
     4067201115717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normkupplung DIN 115
Schalenkupplung nach DIN 115
Schalenkupplung
schalenkupplung din 115 mädler





Material: GG25.






Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt.
Darüber wird Passung U7 eingehalten. Die Bohrungen werden mit einer
Passfedernut nach DIN 6885/1 versehen. Empfohlene Wellentoleranz f7.
Unmittelbar neben der Schalenkupplung sind beiderseits je ein Lager
anzuordnen. Schalenkupplungen können radial ein- und ausgebaut werden,
ohne die Wellen axial verschieben zu müssen. Form A: standard, für
gleiche Wellendurchmesser. Form B: für unterschiedliche
Wellendurchmesser, auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Drehmoment:
40 Nm
D:
25 mm
Da:
100 mm
L:
130 mm
Sechskantschrauben DIN 931:
4 Stck.
d x l:
M 12 x 40 mm
Drehzahlen nmax:
1500 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: normkupplung din 115, schalenkupplung din 115, rigid coupling, DIN-Teil, DIN115, coupling, DIN 115, Kupplung, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 66,61*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 72,37*
€ 92,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60092500
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.