Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6000-2Z-C3-SKF Rillenkugellager C3 6000-2Z-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6000-2Z-C3-SKF
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6000-2Z-C3-SKF
EAN/GTIN:
     4067201226925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in Premium-Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
offen, mit berührungslosen Deckscheiben 2Z (= ZZ) aus Metall oder mit
berührenden NBR-Gummidichtscheiben 2RS1 / 2RSH. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -30°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).
Lagerluft
C3:
Vergrößertes Spiel.



Andere Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
26 mm
B:
8 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
4,75 kN
Tragzahl stat. C0:
1,96 kN
Grenz-Drehzahl:
34.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Kugellager SKF ball bearing C3 Lagerluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.