Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6000-2RS-C3-MAE Rillenkugellager C3 6000-2RS-C3-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6000-2RS-C3-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6000-2RS-C3-MAE
EAN/GTIN:
     4067201226727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
mädler rillenkugellager
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C).



Lagerluft C3: Vergrößertes Spiel.
Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
10 mm
D:
26 mm
B:
8 mm
Ausführung:
beidseitig abgedichtet Ausführung
Tragzahl dyn. C:
4,55 kN
Tragzahl stat. C0:
1,97 kN
Grenz-Drehzahl:
19.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager id8mm, Kugellager Lagerluft C3 ball bearing, 608ZZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
6000-2RSH-C3-SKF
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.