Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48035784 Zentralantrieb-Set f. Radblock RB/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-48035784
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     48035784
EAN/GTIN:
     4067201104728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentralantrieb-Set

Werkstoff: Zahnwelle, Kupplung, Scheiben
und Ringe aus Stahl. Wellenschutz aus Kunststoff.

Zwei Baugrößen für Radblockgröße 200 und 250.
Zwei Längen für Spurmitten-Abstand bis 1500 mm oder bis 2900 mm.

Lieferumfang: Zahnwelle, Kupplung mit Stift,
Wellenschutz, Scheiben und Sicherungsringe.

Mit dem Zentralantriebs-Set können zwei Radblöcke RB/I mit einem
Getriebemotor RBM/I zu einem Zentralantrieb kombiniert werden.
Dazu wird die Welle kupplungsseitig auf die erforderliche Länge gesägt,
die Wellenschutzkappe des Getriebemotors entfernt und die Wellen mit
der starren Kupplung zusammengesteckt. Der Stift dient als Anschlag in
der Kupplung. Die Welle wird mit den Sicherungsringen im Radblock fixiert.

*Die Wellen sind kundenseitig bei der Montage abzusägen.

Weitere Informationen:
Radblock-Größe:
250 Radblock-Größe
für Abstand * bis:
2900 mm
Wellen-Ø:
45 mm
Wellenlänge ca.:
2470 mm
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: RB/I, Radblock, central drive set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.105,40*
€ 1.179,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.377,60*
€ 1.506,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,10*
€ 1.403,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,40*
€ 1.315,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.