Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48022184 Bolzenanschluss-Set f. Radblock RB/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-48022184
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     48022184
EAN/GTIN:
     4067201105312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radblock Bolzenanschluss-Set
radblock bolzenanschluss-set

Werkstoff: Stahl.

Lieferumfang: Zwei Bolzen, Distanzscheiben und
Sicherungsringe, Einstell-Gewindestifte und Muttern zur seitlichen
Ausrichtung und Fixierung.

Zwei Größen für Radblockgröße 200 oder 250.
Das Bolzenanschluss-Set wird zur Montage des Radblocks in ein
vorhandenes Hohlprofil bei seitlicher Befestigung verwendet.
Pro Radblock ist ein Set erforderlich.

Weitere Informationen:
Radblock-Größe:
200 Radblock-Größe
W6min:
8 mm
W7max:
158 mm
D:
21 h8/D9 mm
G:
M10 mm
L:
175 mm
H:
20 mm
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: pin connection set, Radblock, Bolzenanschluss-Set, Radblöcke, RB/I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 77,84*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,42*
€ 108,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.