Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475003LM6 Laufmutter NPK KGT32x5, Gr. 3, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-475003LM6
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     475003LM6
EAN/GTIN:
     4067201329688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Hinweis: Für die Montage / Demontage ist eine Hülse als
Montagehilfe zu verwenden.






Lieferung mit Montagehilfe, ohne Spindel.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
3 Baugrösse
KGT:
32 x 5 mm
Bohrbild:
1 Bohrbild
Tragzahl dyn. C:
21,5 kN
Tragzahl stat. C:
49,3 kN
Axialspiel max.:
0,08 mm
D1g6:
50 mm
D4:
65 mm
D5:
9 mm
D6:
80 mm
L1:
10 mm
L2:
55 mm
L7:
12 mm
L8:
62 mm
L9:
10 mm
L10:
6 mm
G:
M6 mm
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: NP, Baugröße, Tr40X7, Ausführung, worm geared screw jack, screw jack, Getriebe, cubic screw jack, NP/I, Spindel, Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,81*
€ 534,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.