Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

475003LM1 Laufmutter NPK KGT25x5, Gr. 3, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-475003LM1
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     475003LM1
EAN/GTIN:
     4067201329671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spindelhubgetriebe
spindelhubgetriebe mädler
spindelhubgetriebe


Hinweis: Für die Montage / Demontage ist eine Hülse als
Montagehilfe zu verwenden.






Lieferung mit Montagehilfe, ohne Spindel.

Weitere Informationen:
Baugrösse:
3 Baugrösse
KGT:
25 x 5 mm
Bohrbild:
1 Bohrbild
Tragzahl dyn. C:
12,3 kN
Tragzahl stat. C:
22,5 kN
Axialspiel max.:
0,08 mm
D1g6:
40 mm
D4:
51 mm
D5:
6,6 mm
D6:
62 mm
L1:
10 mm
L2:
42 mm
L7:
10 mm
L8:
48 mm
L9:
10 mm
L10:
5 mm
G:
M6 mm
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Ausführung, Tr40X7, NP/I, Spindel, NP, cubic screw jack, Typ, Getriebe, screw jack, Baugröße, worm geared screw jack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.