Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38577400 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod1,5 Zz10/30 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38577400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38577400
EAN/GTIN:
     4067201094715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 1,5 10 zähne

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3 : 1 i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
10 / 30 Zähnezahl
da:
26/66,6 mm
d:
22/66 mm
ND:
17/40 mm
NL:
8/8 mm
L1:
19/17 mm
L:
20,1/21,3 mm
S:
9,6/17,8 mm
b:
11/11 mm
BH7:
8/12 mm
E:
42/28 mm
zul. MD:
9,1/27,3 Nm
Gewicht/Paar:
380 g
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1,5, kegelrad 3:1, 38607400 38617400 38657400, Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
40
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 132,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,51*
€ 179,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.