Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

38558400 Kegelradsatz 42CrMo4 Mod1 Zz16/48 i=3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-38558400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     38558400
EAN/GTIN:
     4067201090731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 1 z16

Werkstoff bis Modul 1,5: 42CrMo4, Zahnflanken induktiv gehärtet.
Werkstoff ab Modul 2: 16MnCr5, Zahnflanken einsatzgehärtet.
Naben und Bohrungen ungehärtet.

** Geschliffene Nabenanlageflächen und Bohrungen.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967.
Achswinkel = 90°. Verkauf nur paarweise.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3 : 1 i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
16 / 48 Zähnezahl
da:
26,1/72,5 mm
d:
24/72 mm
ND:
20/50 mm
NL:
8,3/8 mm
L1:
22/18 mm
L:
22,6/21,3 mm
S:
9,3/16,8 mm
b:
14/14 mm
BH7:
8/12 mm
E:
45/28 mm
zul. MD:
5,8/17,4 Nm
Gewicht/Paar:
380 g
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad 3:1, 38607400 38617400 38657400, Kegelradsatz Kegelradsätze spiralverzahnt spira
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 77,01*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,86*
€ 107,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.