| |
|
| Artikel-Nr.: 183-36199007 Herst.-Nr.: 36199007 EAN/GTIN: 4067201090816 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 1:1 (16/16) i | Modul: | 2 Modul | Zähnezahl: | 16 Zähnezahl | da: | 34,8 mm | d: | 32 mm | ND: | 25 mm | NL: | 11,5 mm | L1: | 18 mm | L: | 20,7 mm | S: | 16,4 mm | b: | 6,8 mm | BH7: | 10 mm | E: | 31 mm | zul. MD: | 0,46 Nm | Gewicht: | 0,066 kg | passendes Gegenrad: | 36199007 Artikel-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kegelzahnrad, 1.4305, rostfrei, Edelstahl, stainless, bevel gear, Kegelräder, bevel gears |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,60* | € 38,09* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 39,57* | € 63,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|