Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36146500 Kegelrad Stahl Mod.3,0 Zz=40 i=2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36146500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36146500
EAN/GTIN:
     4067201082972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne gefräst. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2,5:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2,5:1 (16/40) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
122,3 mm
d:
120 mm
ND:
60 mm
NL:
16 mm
L1:
32 mm
L:
36,8 mm
S:
28,9 mm
b:
25 mm
BH7:
25 mm
E:
50 mm
zul. MD:
22,5 Nm
Gewicht:
1400 g
passendes Gegenrad:
36146400 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad c45, kegelrad b25, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 2,5:1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 78,67*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 84,44*
€ 108,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36146400
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.