Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36105700 Kegelrad Stahl Mod.2,0 Zz=30 i=1:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36105700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36105700
EAN/GTIN:
     4067201075448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 2 2:1

Werkstoff: bis Art. 36105700: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Art. 36106000: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Nicht gehärtet –, nicht geläppt. Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (15/30) i
Modul:
2 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
61,8 mm
d:
60 mm
ND:
40 mm
NL:
12 mm
L1:
24 mm
L:
27,2 mm
S:
21,9 mm
b:
14 mm
BH7:
15 mm
E:
35 mm
zul. MD:
1,18 Nm
Gewicht:
312 g
passendes Gegenrad:
36105600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 2, kegelrad 2:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 2:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
181
1
€ 10,00*
ab € 23,41*
€ 31,32*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,81*
€ 43,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36105600
ab € 9,11*
Zubehör
Mädler
36199057
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.