Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36051000 Kegelrad Stahl Mod.1,0 Zz=19 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36051000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36051000
EAN/GTIN:
     4067201097334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 1:2 modul 1

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (19/19) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
da:
20,4 mm
d:
19 mm
ND:
15 mm
NL:
6,5 mm
L1:
10 mm
L:
11,8 mm
S:
9,2 mm
b:
4 mm
BH7:
5 mm
E:
18 mm
zul. MD:
0,085 Nm
Gewicht:
14 g
passendes Gegenrad:
36051000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad 1:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
502
1
€ 10,00*
ab € 6,25*
€ 9,76*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 13,87*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.