Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36050700 Kegelrad Stahl Mod.1,0 Zz=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36050700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36050700
EAN/GTIN:
     4067201097327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 1:2 modul 1

Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Achswinkel = 90°. Nicht gehärtet –, nicht geläppt.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit dem gleichen Modul und der gleichen Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
17,4 mm
d:
16 mm
ND:
14 mm
NL:
7 mm
L1:
10 mm
L:
11,2 mm
S:
8,7 mm
b:
4 mm
BH7:
5 mm
E:
16 mm
zul. MD:
0,052 Nm
Gewicht:
9 g
passendes Gegenrad:
36050700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad 1:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 1:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
368
1
€ 10,00*
ab € 5,82*
€ 9,13*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,86*
€ 13,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36099507
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.