Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36026100 Kegelrad Stahl Mod.0,5 Zz=40 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36026100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36026100
EAN/GTIN:
     4067201096269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 0,5 i=2

Werkstoff: bis Art. 36105700: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Art. 36106000: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Nicht gehärtet –, nicht geläppt. Achswinkel = 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (20/40) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
20,3 mm
d:
20 mm
ND:
12 mm
NL:
5,0 mm
L1:
7,5 mm
L:
8,4 mm
S:
7,1 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
11,83 mm
zul. MD:
0,034 Nm
Gewicht:
8 g
passendes Gegenrad:
36026000 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad 2:1, Kegelrad Kegelräder bevel gear bevelgear 2:1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
173
1
€ 10,00*
ab € 8,52*
€ 16,21*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 22,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
36026000
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.