Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35555600 Kegelrad Azetalharz Mod.1 ZZ=15 i=2:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35555600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35555600
EAN/GTIN:
     4067201092896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 1,0 2:1


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), gespritzt. Bohrungen ab Modul
1,5 spanabhebend bearbeitet. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur
paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen
Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese
Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen
zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit
gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2
Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Hinweis
zu Rädern aus Polyacetal:
Diese Spritzgussteile weisen im
Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur
geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten
werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft
nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (30/15) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
16,8 mm
d:
15 mm
ND:
12,2 mm
NL:
10,6 mm
L1:
17,0 mm
L:
17,0 mm
b:
6,6 mm
B:
5 mm
E:
26,4 mm
zul. MD:
12,0 Ncm
Gewicht:
2,4 g
passendes Gegenrad:
35555700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad 2:1, Azetalharz, bevel gear, injection molded, gespritzt, Polyacetal, plastic, Kegelräder, bevel gears, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35555700
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.