Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35550700 Kegelrad Azetalharz Mod.1 ZZ=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35550700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35550700
EAN/GTIN:
     4067201092872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad 1:2 modul 1


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), gespritzt. Bohrungen ab Modul
1,5 spanabhebend bearbeitet. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur
paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen
Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese
Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen
zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit
gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2
Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Hinweis
zu Rädern aus Polyacetal:
Diese Spritzgussteile weisen im
Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur
geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten
werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft
nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
17,6 mm
d:
16 mm
ND:
12,0 mm
NL:
8,0 mm
L1:
13,6 mm
L:
13,6 mm
b:
4,7 mm
B:
5 mm
E:
18,4 mm
zul. MD:
8,3 Ncm
Gewicht:
2,0 g
passendes Gegenrad:
35550700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad 1:1, Kegelräder, gespritzt, Azetalharz, Polyacetal, injection molded, Kunststoff, plastic, bevel gears, bevel gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1565
1
€ 10,00*
ab € 0,42*
€ 0,67*
13 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.