Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35520700 Kegelrad Azetalharz Mod.0,5 ZZ=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35520700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35520700
EAN/GTIN:
     4067201092681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad acetalharz 1:1


Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz), gespritzt. Bohrungen ab Modul
1,5 spanabhebend bearbeitet. Achswinkel 90°. Die Kegelräder laufen nur
paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen
Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese
Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen
zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit
gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2
Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Hinweis
zu Rädern aus Polyacetal:
Diese Spritzgussteile weisen im
Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur
geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten
werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft
nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
8,7 mm
d:
8 mm
ND:
7 mm
NL:
6 mm
L1:
8 mm
L:
8 mm
b:
2 mm
B:
3 mm
E:
10,5 mm
zul. MD:
0,9 Ncm
Gewicht:
0,3 g
passendes Gegenrad:
35520700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad 1:1, gespritzt, Kegelräder, plastic, injection molded, bevel gear, bevel gears, Azetalharz, Kunststoff, Polyacetal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.