Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35055600 Kegelrad Ms58 Mod.1,0 Zz=15 i=1:2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35055600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35055600
EAN/GTIN:
     4067201089353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
messing kegelrad modul-typ:1

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2:1 (30/15) i
Modul:
1 Modul
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
da:
17,4 mm
d:
15 mm
ND:
12,5 mm
NL:
4,5 mm
L1:
9,0 mm
L:
10,1 mm
S:
5,8 mm
b:
5 mm
BH7:
5 mm
E:
20,2 mm
zul. MD:
9,4 Ncm
Gewicht:
9 g
passendes Gegenrad:
35055700 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 1, kegelrad messing, bevel gears, bevel gear, Kegelräder, Messing, Ms58, brass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
171
1
€ 10,00*
ab € 6,48*
€ 16,75*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 23,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35055700
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.