| |
|
| Artikel-Nr.: 183-35052000 Herst.-Nr.: 35052000 EAN/GTIN: 4067201080442 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich. Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 1:1 (30/30) i | Modul: | 1 Modul | Zähnezahl: | 30 Zähnezahl | da: | 31,4 mm | d: | 30 mm | ND: | 16,0 mm | NL: | 7,0 mm | L1: | 11,5 mm | L: | 13,1 mm | S: | 9,7 mm | b: | 5 mm | BH7: | 5 mm | E: | 24,0 mm | zul. MD: | 40,0 Ncm | Gewicht: | 33 g | passendes Gegenrad: | 35052000 Artikel-Nr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 12,97* | € 25,07* | | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 27,12* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|