Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35027300 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz50 i=2,5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35027300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35027300
EAN/GTIN:
     4067201084662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 0,5 messing

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
2,5:1 (50/20) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
da:
25,2 mm
d:
25 mm
ND:
14 mm
NL:
5,0 mm
L1:
7,0 mm
L:
7,8 mm
S:
6,8 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
11,50 mm
zul. MD:
7,5 Ncm
Gewicht:
12 g
passendes Gegenrad:
35027200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad messing, Ms58, bevel gear, bevel gears, Messing, Kegelräder, brass
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
1
€ 10,00*
ab € 13,78*
€ 26,11*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 28,36*
€ 36,09*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35027200
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.