Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35025300 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz30 i=1,5:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35025300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35025300
EAN/GTIN:
     4067201084280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 0,5 messing

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1,5:1 (30/20) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
da:
15,4 mm
d:
15 mm
ND:
10 mm
NL:
4,0 mm
L1:
6,0 mm
L:
7,0 mm
S:
5,4 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
10,10 mm
zul. MD:
3,6 Ncm
Gewicht:
4 g
passendes Gegenrad:
35025200 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad messing, bevel gear, bevel gears, Ms58, brass, Messing, Kegelräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
97
1
€ 10,00*
ab € 7,97*
€ 13,68*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,80*
€ 18,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
35025200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.