Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35022600 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz40 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35022600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35022600
EAN/GTIN:
     4067201084181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 0,5 übersetzung 1:4

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (40/40) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
da:
20,7 mm
d:
20 mm
ND:
12 mm
NL:
5,0 mm
L1:
8,5 mm
L:
9,5 mm
S:
7,5 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
17,10 mm
zul. MD:
10,6 Ncm
Gewicht:
10 g
passendes Gegenrad:
35022600 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad 1:1, bevel gears, brass, bevel gear, Kegelräder, Messing, Ms58
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
359
1
€ 10,00*
ab € 11,51*
€ 23,36*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 25,22*
€ 32,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.