Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

35022300 Kegelrad Ms58 Mod.0,5 Zz36 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-35022300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     35022300
EAN/GTIN:
     4067201084174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 0,5 übersetzung 1:4

Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Achswinkel = 90°. Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis. Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (36/36) i
Modul:
0,5 Modul
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
da:
18,7 mm
d:
18 mm
ND:
12 mm
NL:
5,0 mm
L1:
9,0 mm
L:
10,1 mm
S:
8,0 mm
b:
3 mm
BH7:
4 mm
E:
16,70 mm
zul. MD:
8,2 Ncm
Gewicht:
10 g
passendes Gegenrad:
35022300 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad 1:1, Ms58, bevel gears, brass, bevel gear, Kegelräder, Messing
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
138
1
€ 10,00*
ab € 9,87*
€ 21,23*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 29,35*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.