| |
|
| Artikel-Nr.: 183-33033400 Herst.-Nr.: 33033400 EAN/GTIN: 4067201094203 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 34 : 1 i | Modul: | 2,75 Modul | Zähnezahl: | 34 Zähnezahl | dA: | 104 mm | Schrägungswinkel: | 5°09 ° | max. Drehmoment: | 148 Nm | Gewicht: | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, Achsabstand, Präzisionsschneckenradsatz, worm gear, centre distance, 63mm, Präzisions-Schneckenrad, precision worm gear, Schneckenräder, center distance |
| | |
| |