| |
|
| Artikel-Nr.: 183-32332800 Herst.-Nr.: 32332800 EAN/GTIN: 4067201082453 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 28 : 1 i | Modul: | 3,5 Modul | Zähnezahl: | 28 Zähnezahl | Schrägungswinkel: | 10°08 ° | dA: | 108 mm | max. Drehmoment: | 192 Nm | Gewicht: | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 3,5, worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, centre distance, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, 65mm, Schneckenräder, center distance, precision worm gear |
| | |
| |