Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32133200 Präz.-Schneckenrad A=33 i=32 Zz=32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32133200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32133200
EAN/GTIN:
     4067201098416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5 messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
32 : 1 i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
4°50 °
dA:
52,5 mm
max. Drehmoment:
13,5 Nm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad messing, center distance, Präzisionsschneckenradsatz, worm gear, 33mm, Schneckenräder, Achsabstand, precision worm gear, Präzisions-Schneckenrad, centre distance
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
1
€ 10,00*
ab € 25,19*
€ 50,04*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 69,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.