Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32132800 Präz.-Schneckenrad A=33 i=28 Zz=28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32132800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32132800
EAN/GTIN:
     4067201084150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5 messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
28 : 1 i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
3°36 °
dA:
46,6 mm
max. Drehmoment:
11,2 Nm
Gewicht:
156 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad messing, worm gear, center distance, precision worm gear, 33mm, Schneckenräder, Achsabstand, centre distance, Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsschneckenradsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
73
1
€ 10,00*
ab € 23,25*
€ 46,19*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 49,97*
€ 63,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.