Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32131700 Präz.-Schneckenrad A=33 i=17 Zz=34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32131700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32131700
EAN/GTIN:
     4067201082927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
17 : 1 i
Modul:
1,4 Modul
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
9°03 °
dA:
52,5 mm
max. Drehmoment:
14,2 Nm
Gewicht:
202 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, Präzisions-Schneckenrad, centre distance, Schneckenräder, worm gear, Präzisionsschneckenradsatz, 33mm, precision worm gear, Achsabstand, center distance
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
26
1
€ 10,00*
ab € 23,86*
€ 46,87*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,83*
€ 64,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.