Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32131400 Präz.-Schneckenrad A=33 i=14 Zz=28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32131400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32131400
EAN/GTIN:
     4067201079613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 1,5 messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
14 : 1 i
Modul:
1,5 Modul
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
7°20 °
dA:
47,0 mm
max. Drehmoment:
11,4 Nm
Gewicht:
159 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad messing, center distance, Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsschneckenradsatz, worm gear, Schneckenräder, centre distance, precision worm gear, 33mm, Achsabstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
€ 10,00*
ab € 29,72*
€ 56,81*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,45*
€ 79,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.