Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32130300 Präz.-Schneckenrad A=33 i=3,5 Zz= 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32130300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32130300
EAN/GTIN:
     4067201075905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht
nach DIN 6885. Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
3,5 : 1 i
Modul:
1,75 Modul
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
25°57 °
dA:
47,0 mm
max. Drehmoment:
10,1 Nm
Gewicht:
155 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 1,75, Achsabstand, Schneckenräder, centre distance, precision worm gear, worm gear, Präzisions-Schneckenrad, Präzisionsschneckenradsatz, center distance, 33mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
34
1
€ 10,00*
ab € 22,83*
€ 45,51*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 49,30*
€ 62,85*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.