Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32102400 Präz.-Schneckenrad A=31 i=24 Zz=24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32102400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32102400
EAN/GTIN:
     4067201093244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel
15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die
Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Das
angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der
Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind
Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den
Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Rad mit
Schraubenradverzahnung.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
24 : 1 i
Modul:
1,75 Modul
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
05°04
dA:
47,0 mm
max. Drehmoment:
9,2 Nm
Gewicht:
125 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad modul 1,75, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, Präzisionsschneckenradsatz, 31mm, precision worm gear, center distance, worm gear, Schneckenräder, centre distance
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 20,30*
€ 40,77*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,31*
€ 56,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.