Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32065000 Präz.-Schneckenrad A=25 i=50 Zz=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-32065000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     32065000
EAN/GTIN:
     4067201074182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad messing
schneckenrad


Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So.
Eingriffswinkel 15°. Bitte
beachten:
Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen
Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz
kombiniert werden. Bitte beachten: Passfedernut nicht nach DIN
6885. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern.
Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für
eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte
für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl
und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
50 : 1 i
Modul:
0,6 Modul
Zähnezahl:
50 Zähnezahl
Schrägungswinkel:
01°43 °
dA:
33,5 mm
max. Drehmoment:
5,1 Nm
Gewicht:
78 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, Präzisions-Schneckenrad, 25mm, centre distance, worm gear, precision worm gear, Achsabstand, Präzisionsschneckenradsatz, Schneckenräder, center distance
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
491
1
€ 10,00*
ab € 18,27*
€ 37,96*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,15*
€ 52,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.