| |
|
| Artikel-Nr.: 183-32042100 Herst.-Nr.: 32042100 EAN/GTIN: 4067201083146 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: 11SMnPb37 (1.0715), rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Schnecke nur poliert.
Weitere Informationen: | | Übersetzung: | 21 : 1 i | Modul: | 1,25 Modul | Gangzahl: | 1 Gangzahl | Steigungswinkel: | 03°48 ° | da: | 21,40 mm | Wirkungsgrad: | 0,40 Eta | Gewicht: | 35 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnecken, Schnecke, Achsabstand, 22,62mm, center distance, centre distance, 22.62mm, precision worm, Präzisionsschneckenradsatz, worm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,82* | € 51,48* | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,72* | € 81,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|