|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-32040400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: 11SMnPb30, rissgeprüft, einsatzgehärtet HV620-700, geschliffen.
Eingriffswinkel 15°.
Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden.
Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich.
Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
* Schnecke nur poliert.
Weitere Informationen:  |  | Übersetzung: | 4 : 1 i | Modul: | 1,25 Modul | Gangzahl: | 5 Gangzahl | Steigungswinkel: | 19°32 ° | da: | 21,20 mm | Wirkungsgrad: | 0,65 Eta | Gewicht: | 35 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schnecken, Achsabstand, Präzisionsradsätzen |
|  |  |
| |