Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31062600 Schneckenrad Mod5,0 Zz65 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31062600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31062600
EAN/GTIN:
     4067201098386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
mädler schneckenräder
schneckenrad


Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.



Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
5,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).



Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,49. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je
nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
Übersetzung:
65 : 1 Übersetzung
d0:
325 mm
da:
340 mm
ND:
115 mm
NL1/NL2:
32/5 mm
b:
40 mm
L:
77 mm
G:
280 mm
C *:
16 mm
a:
193,5 mm
BH7:
45 mm
zul. MD:
1420 Nm
Gewicht:
17,00 kg
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad 1-gängig, worm wheel, eingängig, worm gear, modul 5,0, Schneckenräder, module 5.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
Frei Haus
ab € 332,99*
€ 404,07*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,53*
€ 509,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 356,53*
€ 424,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 332,99*
€ 396,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.