Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31060100 Schneckenwelle Mod5,0 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31060100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31060100
EAN/GTIN:
     4067201080626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenwelle
schneckenwelle 1-gängig
schneckenwelle
schneckenwelle modul 5,0
Werkstoff: Stahl C45.

Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen
eingängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden.
Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
5 Modul
d:
62 mm
da:
72 mm
ND+ 0,2 / +0,4:
50 mm
NL1:
220 mm
G:
80 mm
NL2:
150 mm
L:
450 mm
Gewicht:
7600 g
Weitere Suchbegriffe: worm shafts, worms, Schneckenwellen, Schnecken, eingängig, worm shaft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 211,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,92*
€ 284,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,47*
€ 251,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.