Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31060000 Schnecke Mod 5,0 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31060000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31060000
EAN/GTIN:
     4067201075516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt. Diese Hohlschnecken können mit
den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben
Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder
können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen
realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der
Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
5 Modul
d:
62 mm
da:
72 mm
ND:
50 mm
NL1:
18 mm
G:
80 mm
NL2:
5 mm
L:
103 mm
BH7:
25 mm]
Gewicht:
1800 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 5, Schnecken, worms, hollow worms, Hohlschnecken, eingängig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 60,72*
€ 106,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,39*
€ 146,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
31060100
ab € 124,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.