Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31050000 Schnecke Mod4,0 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31050000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31050000
EAN/GTIN:
     4067201076131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke
Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt.

Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern Modul 3,0 kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen
bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
4 Modul
d:
50 mm
da:
58 mm
ND:
40 mm
NL1:
15 mm
G:
62 mm
NL2:
4 mm
L:
81 mm
BH7:
20 mm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 4,0, Schnecken, zweigängig, hollow worms, Hohlschnecken, worms
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 59,82*
€ 105,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 143,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
31050100
ab € 101,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.