Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31022100 Schneckenrad Mod3,0 Zz52 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31022100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31022100
EAN/GTIN:
     4067201087489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
mädler schneckenräder
schneckenrad





Werkstoff: GG25, Zähne hohlgefräst.



Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen Modul
3,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe
Auflistung auf der PDF-Katalogseite).



Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,66. Nicht selbsthemmend. *Die Schneckenräder werden je
nach Vormaterial mit oder ohne Maß C geliefert!
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
Übersetzung:
26 : 1 Übersetzung
d0:
156 mm
da:
165 mm
ND:
75 mm
NL1/NL2:
23/4 mm
b:
24 mm
L:
51 mm
G:
116 mm
C *:
12 mm
a:
97 mm
BH7:
30 mm
zul. MD:
242 Nm
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad 2-gängig, zweigängig, worm gear, worm wheel, Schneckenräder, module 3.0, modul 3,0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 101,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,36*
€ 139,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.