Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31020100 Schneckenwelle Mod3,0 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31020100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31020100
EAN/GTIN:
     4067201084419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenwelle
schneckenwelle modul 3,0
schneckenwelle
mädler schneckenwelle
Werkstoff: Stahl C45.

Diese Schneckenwellen können mit den verschiedenen
zweigängigen Standard-Schneckenrädern kombiniert werden.
Dabei muss jeweils der Modul übereinstimmen. Durch die
unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene
Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
d:
38 mm
da:
44 mm
ND+ 0,2 / +0,4:
30 mm
NL1:
130 mm
G:
46 mm
NL2:
90 mm
L:
266 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: Schneckenwelle Schneckenwellen Schnecken wor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 107,89*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 146,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.