Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

31020000 Schnecke Mod3,0 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-31020000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     31020000
EAN/GTIN:
     4067201083108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke
Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt.

Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern Modul 3,0 kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen
bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder).

Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
3 Modul
d:
38 mm
da:
44 mm
ND:
30 mm
NL1:
12 mm
G:
46 mm
NL2:
3 mm
L:
61 mm
BH7:
15 mm
Gewicht:
400 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 3,0, hollow worms, zweigängig, worms, Hohlschnecken, Schnecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
149
€ 10,00*
ab € 41,01*
€ 64,13*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,57*
€ 89,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
31020100
ab € 74,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.