| |
|
| Artikel-Nr.: 183-31000000 Herst.-Nr.: 31000000 EAN/GTIN: 4067201086017 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 gewirbelt. Diese Hohlschnecken können mit den verschiedenen eingängigen Standard-Schneckenrädern mit dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite der Schneckenräder). Eingriffswinkel 20° .
Weitere Informationen: | | Modul: | 3 Modul | d: | 38 mm | da: | 44 mm | ND: | 30 mm | NL1: | 12 mm | G: | 46 mm | NL2: | 3 mm | L: | 61 mm | BH7: | 15 mm] | Gewicht: | 400 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hohlschnecken, worms, eingängig, hollow worms, Schnecken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 40,61* | € 63,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 63,83* | € 102,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|