Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30150700 Schneckenrad Mod2 Zz20 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30150700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30150700
EAN/GTIN:
     4067201085744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2 20 zähne
schneckenrad modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,66.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Übersetzung:
10 : 1 Übersetzung
d0:
40 mm
da:
45,6 mm
ND:
30 mm
NL:
10/10 mm
b:
14 mm
L:
34 mm
C *:
- mm
a:
36 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
4,10 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad, modul 2,0, worm wheel, module 2.0, Schneckenräder, zweigängig, worm gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
41
€ 10,00*
ab € 33,83*
€ 60,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,26*
€ 80,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.