Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30150500 Schneckenrad Mod2 Zz16 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30150500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30150500
EAN/GTIN:
     4067201098393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad 2 gängig modul 2
schneckenrad modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Zweigängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
zweigängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,66.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!



Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Übersetzung:
8 : 1 Übersetzung
d0:
32 mm
da:
37,6 mm
ND:
20 mm
NL:
8/8 mm
b:
14 mm
L:
30 mm
C *:
- mm
a:
32 mm
BH7:
8 mm
zul. MD:
2,40 Nm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad, worm gear, zweigängig, Schneckenräder, worm wheel, module 2.0, modul 2,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 22,48*
€ 43,92*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 47,44*
€ 60,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.