Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30150000 Schnecke Mod 2,0 2gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30150000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30150000
EAN/GTIN:
     4067201098218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke mädler
hohlschnecke


Werkstoff: 11SMn30+C (1.0715), gefräst. Diese Hohlschnecken
können mit den verschiedenen zweigängigen Standard-Schneckenrädern mit
dem selben Modul kombiniert werden. Durch die unterschiedlichen
Schneckenräder können verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen
Achsabständen realisiert werden (siehe Auflistung auf der
PDF-Katalogseite der Schneckenräder).



Eingriffswinkel 20° .

Weitere Informationen:
Modul:
2 Modul
d:
32 mm
da:
36 mm
ND:
25 mm
NL:
10 mm
G:
45 mm
L:
55 mm
BH7:
8 mm
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: hohlschnecke modul 2,0, Hohlschnecken, Schnecken, zweigängig, worms, hollow worms
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
69
1
€ 10,00*
ab € 36,50*
€ 51,17*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 70,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
30150100
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.