Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30132400 Schneckenrad Mod2 Zz60 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30132400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30132400
EAN/GTIN:
     4067201074908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,50.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Übersetzung:
60 : 1 Übersetzung
d0:
120 mm
da:
125,6 mm
ND:
50 mm
NL:
10/10 mm
b:
14 mm
L:
34 mm
C *:
11 mm
a:
76 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
69,5 Nm
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, worm wheel, eingängig, modul 2,0, Schneckenräder, worm gear, module 2.0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 164,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,92*
€ 223,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.