Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30131800 Schneckenrad Mod2 Zz40 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30131800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30131800
EAN/GTIN:
     4067201082880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2
schneckenrad
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,50.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Übersetzung:
40 : 1 Übersetzung
d0:
80 mm
da:
85,6 mm
ND:
40 mm
NL:
10/10 mm
b:
14 mm
L:
34 mm
C *:
11 mm
a:
56 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
47 Nm
Gewicht:
650 g
Weitere Suchbegriffe: mädler schneckenräder, modul 2,0, eingängig, Schneckenräder, worm gear, module 2.0, worm wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
83
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 86,68*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,94*
€ 119,70*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.