Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30131300 Schneckenrad Mod2 Zz30 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30131300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30131300
EAN/GTIN:
     4067201082873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2 30 zähne
schneckenrad modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,50.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Übersetzung:
30 : 1 Übersetzung
d0:
60 mm
da:
65,6 mm
ND:
40 mm
NL:
10/10 mm
b:
14 mm
L:
34 mm
C *:
- mm
a:
46 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
26,4 Nm
Gewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad, worm wheel, module 2.0, modul 2,0, eingängig, worm gear, Schneckenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
74
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 91,91*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,40*
€ 126,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.