Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30130700 Schneckenrad Mod2 Zz20 1gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-30130700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     30130700
EAN/GTIN:
     4067201082644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenzahnrad
schneckenrad modul 2 20 zähne
schneckenrad modul 2
Werkstoff: G-CuSn12, Zähne hohlgefräst.

Eingängige Schneckenräder mit beidseitiger Nabe. Zur Kombination mit
eingängigen Standard-Hohlschnecken oder Standard-Schneckenwellen
Modul 2,0. Durch die unterschiedlichen Schneckenräder können
verschiedene Übersetzungen bei verschiedenen Achsabständen realisiert
werden (siehe Auflistung auf der PDF-Katalogseite).

Eingriffswinkel 20° .


Wirkungsgrad: ca. 0,50.
Nicht selbsthemmend.
*Die Schneckenräder werden je nach Vormaterial mit oder
ohne Maß C geliefert!


Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Übersetzung:
20 : 1 Übersetzung
d0:
40 mm
da:
45,6 mm
ND:
30 mm
NL:
10/10 mm
b:
14 mm
L:
34 mm
C *:
- mm
a:
36 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
9,1 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: schneckenrad, eingängig, modul 2,0, Schneckenräder, worm gear, module 2.0, worm wheel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
€ 10,00*
ab € 39,85*
€ 62,31*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,39*
€ 87,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.